Cordless hand-held circular saw AHKS 18-68 COMPACT
Cordless hand-held circular saw AHKS 18-68 COMPACT
AKÜ.DAİRESEL TESTERE(AHKS18-68 C.)BTRYSZ
Ürün no. 5701411000
EAN 4061975284891
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir




Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Robust and powerful M-CUBE cordless hand-held circular saw for wood applications
Kullanım alanı

Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Maks. rölanti devri | 4400 dev/dk |
Delik çapı için uygun | 30 mm |
Testere bıçağı çapı | 190 mm |
90 derecede maks. kesme derinliği | 68 mm |
45 derecede maks. kesme derinliği | 50 mm |
Taban plakası uzunluğu x taban plakası genişliği | 300 x 185 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 4,6 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!