Cordless drill/driver ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
Cordless drill/driver ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
AKÜ.MATKP.VİDLM.MAK(ABS18SUBCMP)EDITION2
MASTER M-CUBE
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-450 / 0-1700 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 50 / 25 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1-13 mm |
Mandren tutucu | M-CLICK |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 8 mm |
Uzunluk | 124 mm |
Yükseklik | 200 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1.1 kg |
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY
MASTER M-CUBEBTRYPCK-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHIZLI DEĞİŞTR.MANDREN-M-CLICK-(1-13 MM)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBİTS UÇ TUTUCU-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAÇI ATAŞMANI-(M-CLICK+)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖREKSANTRİK ATAŞMAN-(M-CLICK)-1/4IN
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat