Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
AKÜ.MATKP.VİDLM.MAK(ABS18SUBCOMP)-BTRYSZ

Ürün no. 5701426001

EAN 4065746797900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

Ürün no. 5701426001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-450 / 0-1700 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

50 / 25 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1,5-13 mm

Mandren tutucu

M-CLICK

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

8 mm

Uzunluk

124 mm

Yükseklik

200 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,1 kg

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT dahil:
1 x
BF-13 M-CLICK hızlı değiştirilebilen mandren

HIZLI DEĞİŞTR.MANDREN-M-CLICK-(1-13 MM)

Açıklama: M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip hızlı değiştirilebilen mandren, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
BF-13 M-CLICK hızlı değiştirilebilen mandren

HIZLI DEĞİŞTR.MANDREN-M-CLICK-(1-13 MM)

M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip hızlı değiştirilebilen mandren, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
x 1 ad.
Uç kutusu, boyut 3 33 parça

BİTS UÇ SETİ RW/PH/PZ/TX/HEX/SD-33 PARÇA

RW, PH, PZ, TX, altıgen ve bits tutucu dahil değiştirilebilir uç çubuklarındaki kanallı uçlar dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça

MAT.UCU-SET-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5

Benzersiz SMART STEP teknolojisine (çap 2,5 mm'den itibaren) sahip, paslanmaz çelik (örn. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde manuel olarak yüksek hassasiyette dairesel delikler açmak için çok performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çeliklerin yanı sıra dökme demir, demir dışı metaller, sert ahşap ve yumuşak ahşaptaki genel uygulamalar için de uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
x 1 ad.
Kombine kılavuz seti HSS SMART STEP uç, 6 parça

HSS KMB.MAK.KILVZ.SET-SMARTSTEP(M3-10)6P

Tek bir işlemde yüksek hassasiyetli delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz. ORSY® sistem setinde bulunur.
x 1 ad.
Kademeli delik genişletici ürün serisi HSS SMART STEP Deepcut 3 parça

KADM.DLK.GNŞ.SET-SMARTSTEP-DPCUT-D4-20MM

AlCrN kaplamalı ve benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip çok işlevli kademeli delik genişletici, sac metalde yüksek hassasiyetli, esnek kullanım sağlar ve ilk kez 1300 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelik, dökme demir, alüminyum, pirinç, bronz, Pleksiglas, plastik ve ahşaptan yapılmış daha kalın iş parçalarının delinmesine olanak tanır. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
x 1 ad.
M-CLICK bits uç tutucu BHM-1/4 inç

BİTS UÇ TUTUCU-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip manyetik bits uç tutucu, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
x 1 ad.
M-CLICK+ WV-90 açı ataşmanı

AÇI ATAŞMANI-(M-CLICK+)

M-CLICK veya M-CLICK+ matkap miline sahip Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım için M-CLICK+ hızlı değiştirme sistemine sahip 90° açılı ataşman.
x 1 ad.
M-CLICK EV-11 eksantrik ataşman

EKSANTRİK ATAŞMAN-(M-CLICK)-1/4IN

Dar köşe ölçülü eksantrik ataşman ve M-CLICK hızlı değiştirme sistemi, M-CLICK matkap miline sahip Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler