Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE
Akülü matkap ABS 18 POWER
AKÜLÜ MATKAP-(ABS 18 POWER)-2X5AH


Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanım ömrüne sahip kömürsüz EC motor, yük altında bile daha istikrarlı bir hız eğrisi sağlar.
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım
- Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-550 / 0-2000 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 140 / 60 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Alüminyumda maks. delme çapı | 13 mm |
Metalde maks. önerilen delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 12 mm |
Uzunluk | 205 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,2 kg |

SYSCASE-8.4.2.

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat