ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi
Akülü matkap ve vidalama makinesi ABS 18 COMPACT-1
AKÜ.MATKP.VİDALM.MAK.(ABS18 CMPCT)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor, yük altında bile daha istikrarlı bir hız eğrisi sağlar
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Son derece kompakt, ergonomik ve hafif tasarım sayesinde keyifli, zahmetsiz çalışma sağlar
- Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
Kablosuz cihaz yönetimi
- Konum, W-CONNECT modülü bulunan W-CONNECT şarj edilebilir akü ile belirlenebilir. Modül, teslimat kapsamına dahil değildir.
- Konum belirleme: Elektrikli aletin bilinen son konumu ORSYonline uygulaması aracılığıyla görüntülenebilir.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-600 / 0-1900 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 60 / 34 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 10 mm |
Uzunluk | 175 mm |
Yükseklik | 200 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1.9 kg |
SYSCASE-8.4.2.
M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!