Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK(AWS 18-125P CMPT-1)
MASTER M-CUBE
Ürün no.
5701446000
EAN 4065746644020
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium-duty roughing and cutting work
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Maks. rölanti devri | 9500 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,98 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!