Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi

Akülü avuç içi taşlama mak. AWS 18-115 P COMPACT-1
AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞ.MK(AWS 18-115P C-1)2X5AH

Ürün no. 5701448005

EAN 4099618362422

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi

Ürün no. 5701448005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Orta dereceli kesme ve kaba taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü akülü avuç içi taşlama makinesi
  • Makine üzerindeki LED aşırı yüke karşı uyardığından geri besleme işleviyle motorun sürekli izlenmesi

  • Motordaki aşırı yüklenme veya blokajın uzun süre devam etmesi durumunda elektronik koruma devreye girer ve motoru durdurur.

  • Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor sayesinde uzun motor kullanım ömrü

  • Havalandırma kanallarındaki filtre, toz ve talaşa karşı ek koruma sağlar

  • Emniyet şalteri ve fren mekanizması sayesinde, tetik bırakıldığı anda taşın dönmesi çok kısa bir sürede durur.

  • Aletsiz hızlı bağlantı somunu sistemi ve aletsiz koruyucu kapak-muhafaza ayarı

  • Kompakt ve ergonomik gövde, titreşim önleme özellikli tutma kolu sayesinde yorulmadan rahat çalışma imkanı sunar.

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Nominal voltaj

18 V/DC

Maks. rölanti devri

9500 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

115 mm

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

1,98 kg

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5,0 Ah

AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi dahil:
ORSY sistem çanta 8.4.3
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi

AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK(AWS 18-115P CMPT-1)

Açıklama: Orta dereceli kesme ve kaba taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü akülü avuç içi taşlama makinesi
Miktar: 1 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

Açıklama: Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Miktar: 2 x
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler