Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 1

İç döşeme klipsi, tip 1
BMW-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Ürün no. 0501105400
EAN 4011231433433

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 1

Ürün no. 0501105400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Beyaz

Min./maks. matkap deliği çapı

7,9-8 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,9-0,9 mm

Kafa çapı

14,5 mm

Göbek çapı

6 mm

Kavrama aralığı kafası

2,7 mm

Maks. genişlik

18 mm

Baş altı uzunluk

16,4 mm

Araç tipi

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

51411973500

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler