Çift taraflı kablo yalıtma kovanı
Çift taraflı kablo kovanı
KABL0-TESİS.KORUMA LASTİK TEKYANAK 6X10
Ürün no.
05616646
EAN 4011231474450
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı
- Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C
- Silikon içermez
- ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar
- Malzeme: EPDM kauçuk
- Renk: siyah
ROHS uyumlu
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
İç çap (d) | 6 mm |
Matkap deliği (D1) | 9,8 mm |
Dış çap (D) | 12,7 mm |
Montaj kalınlığı (h1) | 2 mm |
Yükseklik (H) | 8 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk) |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RoHS uyumlu | Evet |
ISO | 3302 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |