Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çok amaçlı temizleyici Liquid Green

Üniversal temizleyici, Liquid Green
ARAÇ DIŞ TEMİZLEYİCİ LIQUID GREEN 5LT

Ürün no. 08934745

EAN 4045989971015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı temizleyici Liquid Green

Ürün no. 08934745

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yağ ve reçine çözme özellikli güçlü çok amaçlı temizleyici

İnovatif aktif madde bileşimi sayesinde üstün temizleme performansı


  • Gres, reçine ile diğer kirler iyice ve güvenilir bir şekilde çözülür

  • Uzun ömürlüdür

  • Zamandan tasarruf ettirir


Çok amaçlı kullanım için uygundur


  • Çok sayıda uygulama için tek ürün

  • Atölyede yer kazandırır ve paradan tasarruf sağlar


Malzemelere zarar vermez


Boya, krom, plastik, kauçuk veya metal yüzeylere zarar vermez.



Fosfat veya organik çözücüler içermez


  • Olası tehlikeler günlük kullanımla azaltılır

  • Çevre kirliliğini azaltır

  • Yerel atık su kurallarıyla uyumludur

  • Alman Tehlikeli Madde Kararnamesi uyarınca tehlikesiz

  • Kullanımı kolay


OECD302 B uyarınca biyolojik olarak çözünür



Silikon ve AOX içermez

Not

Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Polikarbonat cam için uygun değildir. Kurumasını önleyin. Dondan koruyun.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Metal yüzeyler, makine ve montaj parçaları, motorlar, motor aksamları, araçlar, açılır tavanlar ve atölye tesisatını temizlemek için kullanılır.

Kılavuz

Seyreltilmemiş şekilde püskürtün, kısa bir süre etki etmesini bekleyin ve bir fırçayla kiri çıkarın. Ardından su ile iyice durulayın. Gerektiğinde işlemi tekrarlayın. Hafif kirliliklerde, yüksek basınçlı yıkama cihazları ile 1:10 oranında seyreltilerek kullanılabilir.

İçerik

5000 ml

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Anyonik yüzey aktif madde

Koku/oda kokusu

Parfümlü

Renk

Neon yeşil

pH değeri

8,3

Yoğunluk

1,011 g/cm³

pH değeri koşulları

20°C'de

Yoğunluk koşulları

20°C'de

İçerik ağırlığı

5063 g

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler