Çok amaçlı kimyasal dübel WIT-VM 250
Kimyasal dübel çok amaçlı WIT-VM 250
KİMY.DÜBEL(WIT-VM250)VİNİL ESTER-300ML
Ürün no. 0903450201





Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çift parçalı reaktif reçine harcı, stiren içermeyen vinil ester
Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı
Saplama W-VI-A, saplama W-VD-A, 3.1 sertifikası olan standart gijon
Taş duvarlarda tekli bağlantı (WIT-SH delikli kovana sahip sistem):
WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj
Duvarcılıkta tekli bağlantı (SH delikli kovana sahip sistem):
SH delikli kovan, W-VI-A saplama, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon
Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı
330 ml ve 420 ml kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar kullanılabilir
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0164: Tekli bağlantı + çatlaklı ve çatlaksız beton (saplama W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-13/1040: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj, sadece WIT-SH 18x95 delikli kovan ile gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-16/0757: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (SH delikli kovan, W-VI-A saplama, iç dişli ankraj, 3.1 kabul testi sertifikasına sahip gijon, sadece delikli kovan olmadan gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0166, genel inşaat denetim onayı Z-21.8-2003: Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı (REBAR) - sadece 330 ml, 420 ml, 825 ml'lik kartuşlar







































- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0164: Tekli bağlantı + çatlaklı ve çatlaksız beton (saplama W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-13/1040: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj, sadece WIT-SH 18x95 delikli kovan ile gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-16/0757: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (SH delikli kovan, W-VI-A saplama, iç dişli ankraj, 3.1 kabul testi sertifikasına sahip gijon, sadece delikli kovan olmadan gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0166, genel inşaat denetim onayı Z-21.8-2003: Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı (REBAR) - sadece 330 ml, 420 ml, 825 ml'lik kartuşlar
Metal yapıların, metal profillerin, ahşap yapıların, köşebentlerin, ızgaraların, boruların, kablo borularının sabitlenmesi için uygun.
İçerik | 300 ml |
Uygun uygulama tabancası | Uygulama tabancası WIT 330 ml, Uygulama tabancası MULTI, Silikon uygulama tabancası, 310 ml |
Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar | -10 - 40 °C / işleme ve sertleştirme esnasında sabitleme zeminindeki sıcaklık |
Min./maks. ortam sıcaklığı / Koşullar | -40 - 120 °C / tamamen kürleme işleminden sonra |
Sıcaklığa dayanıklı, uzun süreli sıcaklıklar maks. | 72 °C |
Sıcaklığa dayanıklı, kısa süreli sıcaklıklar maks. | 120 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
Onay | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Kimyasal baz | Vinil ester, stiren içermez |
Renk | Gri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!