Çok amaçlı gres IV
Çok amaçlı gres, IV NSF
ÇOK AMAÇLI GIDA ENDÜSTRİ GRESİ IV- 400GR
Ürün no. 0893107003
EAN 4046777590692
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Gıda ile temas eden alanlar için uygundur
- Yüksek basınç direnci için EP katkı maddeleri
- Kuru haldeyken mükemmel çalışma özellikleri
- İyi sızdırmazlık etkisi ve korozyon koruması
NSF H1 kayıtlı (no.: 135924), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar. Ürün, teknik nedenlerden dolayı gıda maddeleri ile temas edebilir.
Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır.
NSF H1 kayıtlı (no.: 135924), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar. Ürün, teknik nedenlerden dolayı gıda maddeleri ile temas edebilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Makinelerin, kızaklı rayların ve sürtünme önleyici makaraların yüksek sıcaklık, yüksek basınç, şok ve darbe gerilimleri ve su etkisi vb. aşırı koşullar altında bile yağlanması içindir.
Gres, NSF H1 şartnamesinin gereksinimlerini karşılar ve yağlayıcı ile gıda maddelerinin temas riski barındıran gıda işletmelerinde yüksek performanslı çok amaçlı gres olarak kullanılır.
İlk defa doldurmadan önce yağlama noktasını iyice temizleyin. Yağlanacak parçalara ince ve eşit bir tabaka uygulayın. Yatak üreticisinin şartnamelerine uyun! Mümkün olduğunca diğer greslerle karıştırmaktan kaçının. Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gerekli minimum miktar kullanılabilir.
İçerik ağırlığı | 0,4 kg |
Kap | Kartuş |
Sabun bazı | AL bileşiği |
Yağlayıcı kodu | KPFHC2R-40 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -45 - 180 °C |
Renk | Beyaz |
NLGI derecesi/koşullar | 2 / DIN 51818 ile |
Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar | 350 mm²/s / 40°C'de |
Min. damlama noktası/koşullar | 250 °C / DIN ISO 2176'ya uygun |
Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun |
Korozyon koruma süresi/kategorisi | Korozyon kategorisi 0 |
VKA kaynak yükü | 3000 N |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yağ bazlı | Sentetik |
Yağlayıcı sistemi | Gres |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,981 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Damlama raddesi koşulları | DIN ISO 2176'ya uygun |
Min. sıcaklık koşulları | -45 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
NLGI derecesi koşulları | DIN 51818 ile |
Korozyon koruma süresi koşulları | DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi |
VKA kaynak yükü koşulları | DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü) |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Ağır metaller içermez | Evet |
Klorlu | Hayır |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Asit, Küllü su |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!