ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası
ASSY 3.0 çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3.0)AW20(A3K)5X60/52
ASSY 3.0
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifleştirilmiş, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi
Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir
Alt tabakalar:
Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.
Frezeleme uçları – istediğiniz yerde havşa açın!
- Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur
- Kaplanmış ahşap malzemelerde minimum hasar
- Yüzeyde daha az talaş
Asimetrik diş - daha yüksek hız
- Düşük vidalama torku
- Yüksek döndürme kuvveti
- Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama
- İri dişli: 5,0-12,0 mm
AW kafa tipi - daha güçlü
- Mükemmel kuvvet aktarımı
- Sıkıca oturur
- Hızlı konum
- Vida sıkıca yerine oturur
- Uçta neredeyse hiç aşınma yok
- Sallantı olmaz
- Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz
- 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu
Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür
- Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri
- Vidalama torkunun azaltılması
- Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
- Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Vidalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik vidalar kullanın.
ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).
Çelik vida bağlantıları için çelik parçalarda yeri kesin belirlenmiş bir havşa matkap deliği açılmalıdır.
Mevcut çalışma dokümanları:
Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Ahşap-ahşap ve çelik-ahşap bağlantıları, mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, iç mekan bağlantı parçaları ve iç mekan inşaatı.
0° ila 90° arası vidalama açısı. Kozalaklı ağaç ahşabı veya yumuşak ahşaptan yapılmış ahşap bazlı malzemeler için vida bağlantısı ön delme olmadan yapılır. Kenar mesafelerini azaltmak için göbek çapına göre önceden bir delik açılabilir. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde ön delme yapın.
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 60 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 52 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Freze cepleri |
Kafa çapı (dh) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 3,2 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş biçimi | Kaba dişli |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Gümüş |
Min./maks. vidalama açısı | 0-90 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Levha katı ahşabı |
Uygulama alanı | Tavan |
Onay gerektiren vida | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |