Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çok amaçlı gres II

Çok amaçlı gres II
ÇOK AMAÇLI GRES II GRİSİYAH 400GR

Ürün no. 08938711

EAN 4045989971985

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok amaçlı gres II

Ürün no. 08938711

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek basınçlara dayanıklı, EP katkı maddeleri içeren lityum ile sabunlaştırılmış grafit gres.
  • EP katkı maddeleri sayesinde yüksek basınca dayanıklıdır

  • Grafit sayesinde mükemmel acil durum çalışma özellikleri

  • İyi sızdırmazlık etkisi ve korozyona karşı koruma

  • Toza, kire ve suya karşı mükemmel dayanıklılık
Not

Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır!

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Orta ve ağır derece yüklü makaralı raylar, kızaklı raylar, rulmanlar, miller, döner mafsallar ve halkalar, kayar raylar ve kılavuzlar, yivli miller, bağlantı çubukları, menteşeler ve hidrolik ekipman için uygundur. Aynı zamanda her türlü araçta, inşaat makinelerinde, tarım makinelerinde ve endüstriyel makinelerde bulunan göreceli olarak yüksek bir kayma sürtünme katsayısına sahip kızaklı ve makaralı rayları yağlamak için de uygundur.

İçerik ağırlığı

400 g

Kap

Kartuş

Sabun bazı

Lityum 12 hidroksistearat

Yağlayıcı kodu

KPF2K-30

Min./maks. sıcaklık koşulları

-30 - 130 °C

Renk

Gri, Siyah

NLGI derecesi/koşullar

2 / DIN 51818 ile

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar

110 mm²/s / 40°C'de

Min. damlama noktası/koşullar

180 °C / DIN ISO 2176'ya uygun

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi

Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü

2400 N

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yağ bazlı

Mineral yağ

Su olması durumunda davranış/koşullar

1-90 / DIN 51807-1'e uygun

Yağlayıcı sistemi

Gres

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,871 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Damlama raddesi koşulları

DIN ISO 2176'ya uygun

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

130 °C

İşlenmiş penetrasyon koşulları

DIN ISO 2137'ye uygun

NLGI derecesi koşulları

DIN 51818 ile

Korozyon koruma süresi koşulları

DIN 51802'ye uygun, SKF Emcor testi

VKA kaynak yükü koşulları

DIN 51350-4'e uygun, VKA testi (İçten Yanmalı Motorlar Enstitüsü)

Reçine içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

AOX içermez

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gres yağı pompası

GRES YAĞI POMPASI TAKIMI

400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
x 1 ad.
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Gres yağı tabancası için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler