Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası

ASSY 3.0 çelik çinko kaplamalı FT havşa başlı AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3.0)AW20(A3K)5X80/72
ASSY 3.0

Ürün no. 017005080
EAN 4047376861923

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 3.0, mavi galvanize Sunta vidası

Ürün no. 017005080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, iç mekan inşaatı ve iç mekan bağlantı parçalarında üniversal kullanım için.

Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifleştirilmiş, tam diş, havşa başlı, AW kafa tipi



Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir



Alt tabakalar:


Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.


Frezeleme uçları – istediğiniz yerde havşa açın!


  • Ahşap ve bağlantı parçaları için uygundur

  • Kaplanmış ahşap malzemelerde minimum hasar

  • Yüzeyde daha az talaş


Asimetrik diş - daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama

  • İri dişli: 5,0-12,0 mm


AW kafa tipi - daha güçlü


  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Sıkıca oturur

  • Hızlı konum

  • Vida sıkıca yerine oturur

  • Uçta neredeyse hiç aşınma yok

  • Sallantı olmaz

  • Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu


Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür


  • Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri

  • Vidalama torkunun azaltılması

  • Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır

  • Çiftli diş: 5,0-12,0 mm
Not

Vidalar dış mekan kullanımı için ve kısa süreli veya sürekli yüksek nem seviyelerine maruz kalan odalar için uygun değildir! Bu durumlarda lütfen ASSY® 3.0 A2 paslanmaz çelik vidalar kullanın.



ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (matkap ucu, çiftli diş, halka diş, tırtıklı kenar, kendiliğinden geçen yiv, vb.) sahip olmayan vidaların kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön kod 0151 (havşa başlı) ve ön kod 0153 (mercimek başlı).



Çelik vida bağlantıları için çelik parçalarda yeri kesin belirlenmiş bir havşa matkap deliği açılmalıdır.



Mevcut çalışma dokümanları:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ahşap-ahşap ve çelik-ahşap bağlantıları, mobilya imalatı, mağaza düzenlemesi, iç mekan bağlantı parçaları ve iç mekan inşaatı.

Kılavuz

0° ila 90° arası vidalama açısı. Kozalaklı ağaç ahşabı veya yumuşak ahşaptan yapılmış ahşap bazlı malzemeler için vida bağlantısı ön delme olmadan yapılır. Kenar mesafelerini azaltmak için göbek çapına göre önceden bir delik açılabilir. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde ön delme yapın.

Nominal çap (d)

5 mm

Uzunluk (l)

80 mm

Diş uzunluğu (lg)

72 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

9,6 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,2 mm

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş biçimi

Kaba dişli

Göbek çapı

3,2 mm

Uç şekli

Kontra dişli uç

Uç açısı

28 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Galvanizli

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Levha katı ahşabı
Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Sert kereste
LVL
Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Tavan
Parça yapımı
Ahşap konstrüksiyon
Ahşap panel yapımı
İç bağlantı parçası
Yapı ahşap doğrama
Mobilya
Üniversal

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler