Yassı mercimek başlı imbus cıvata
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S4(SYH)M6X20
Ürün no. 006002620
EAN 4024835183314
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,3 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Düz |
Korozyon koruma süresi (3) | 0 h |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 20 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 12 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 5,7-11,5 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I10I |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!