Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çözülebilir bor yağı, Perfect

Çözülebilir bor yağı, Perfect
SUDA ÇÖZÜNEBİLİR BOR YAĞI 5LT

Ürün no. 089312005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Çözülebilir bor yağı, Perfect

Ürün no. 089312005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İşleme için klor, DEA ve formaldehit içermeyen yüksek kaliteli çözünür mikro emülsiyon
  • Parçaların, makinelerin ve aletlerin temizliği için üstün temizleme performansı

  • Bakım masraflarını düşürür

  • Korozyona karşı koruma sağlar

  • Yumuşak su ve orta derecede yumuşak su ile yüksek basınç ve akış hızlarında kullanıldığında köpük oluşumu meydana gelmez

  • Optimum ekipman performansı için yüksek soğutma özellikli

  • Temiz, opak sıvı

  • Operatörlere ve çevreye zarar vermez; klor içermeyen formülasyon; ikincil amin, nitrit, fenol veya formaldehit içermez

  • Hiçbir şekilde formaldehit salıcı içermez

  • Mükemmel cilt toleransı

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Kullanım alanı

Çelik (düşük ila orta alaşımlı), alüminyum ve dökme demirin orta zorlukta kolayca işlenmesi için çözülebilir bor yağı; havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum alaşımlarla da uyumludur


Mükemmel deterjan özellikleri ve iyi ıslanabilirliği sayesinde NC makinelerinde kullanım için özel olarak formüle edilen yağ


Mükemmel çözünür kesme yağı, tekil depolarda veya merkezi sistemde talaş oluşturan kesme ve yeniden zımparalama için de uygundur

Kılavuz

Manuel hazırlama sırasında çözülebilir yağ, suyun içinde hızla emülsiyon oluşturmaya meyillidir. Homojen bir karışım elde etmek için yağı suya dökün (tersini yapmayın). Emülsiyon yerine geçmesi için, tesisatın yıkanması ve durulanması tavsiye edilmektedir


Kullanım yüzdesi; işlemenin zorluğuna, suyun sertliğine ve işlenen metallerin gerektirdiği korumaya göre çok değişkenlik gösterir. Normal seyreltme oranı


- standart işleme: %5 ile 8 arasındadır


- yeniden zımparalama: %5 ile 6 arasındadır


Daha fazla bilgi ve tanım


- Biyo-kararlı mikro-emülsiyon: Katkı maddeleri içeren, suda çözünür yarı sentetik yağ


- Klor: Boğucu kokuya sahip zehirli kimyasal bileşen; çalışma mevzuatınca izin verilmez


- Nitrit: Bakterilerin yayılmasını önlemek için kullanılan ancak kanda oksijen taşınmasını önleyen ve oldukça zehirli ve kanserojen kimyasal bileşen


- İkincil amin: Acı kokulu, tahriş edici veya korozif, oldukça kanserojen, amonyaktan türetilen kimyasal bileşen


- Hidrazin: Yoğun amonyak kokusu oluşturur; zehirli, yanıcı ve patlayıcı. İltihap ve yanıklara yol açar; sinir sistemine zarar verebilir ve ölüme neden olabilir

İçerik

5 l

Koku/oda kokusu

Özellik

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

1009 g/l

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

170 mm²/s

Ürün no. ! common.detail.customermaterialnumber !

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler