Altıköşe başlı ve matkap uçlu set cıvatası Varibos
Varibos çelik çinko kaplamalı altıköşe
AKB.MATK.UÇ.VİD.SAPL(B.KELEP.İÇN)8X10/20
VARIBOS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Galvanize, mavi pasifize (A2K)
- Diş açan ve altıköşe başlı matkap uçlu set cıvatası (standart metrik diş)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Aşağıdakilerin metal alt yapılara hızlı ve kolayca sabitlenmesi içindir:
- Boru kelepçeleri
- Yuvarlak ve altıgen bağlantı parçaları
- Vidalamalı bağlantı kelepçeleri
- Montaj delikleri
- Boru bağlama delikleri
- Üniversal küp
- DIN 582 halka somunlar
- Elmo metrik kelepçeler
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Dış diş (d1) | M8 |
Nominal çap (d2) | 6,3 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (l1) | 20 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 10 mm |
Flanş çapı (dc) | 16 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 8 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,75-6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!