Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çinko sprey

Çinko sprey
ÇİNKO SPREY AÇIK RENKLİ 400ML

Ürün no. 0893113114

EAN 4045989518326

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko sprey

Ürün no. 0893113114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metal yüzeylerin uzun süreli korunması ve tamiri

Korozyona karşı mükemmel koruma


  • Metal yüzeyin hafif hasarlanması durumunda dahi yüzey etkin olarak korunur

  • 100 saatin üzerinde tuz püskürtme direnci (DIN 50021 SS)


Kaplamasız metal yüzeyine mükemmel tutunur



Mükemmel punto kaynak özellikleri

Not

PU, MS polimer ve hibrid bazlı sızdırmazlık maddeleri ile birlikte kullanıma uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.

İçerik

400 ml

Kimyasal baz

Alkid reçine bileşimi

Renk

Çinko, parlak

Min. kürleme süresi

10 h

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Önerilen kuru katman kalınlığında

Maks. kürleme süresi

12 h

Tuz püskürtme testindeki direnç

100 h

Maks. sıcaklık direnci

240 °C

Toz bırakmama süresi

15 dak

Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi)

30 µm

Toz bırakmama süresi koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Çinko saflık derecesi

99,995 %

Kuru filmdeki çinko içeriği

44,6 %

Kaplama kalınlığı

70 µm

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Tutamak dayanımı koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

İyi yapışan taban malzemeleri

Demirli metaller, PMMA, Polikarbonat, Polistiren, Çinko kaplamalı yüzeyler

Nokta kaynağı yapılabilir

Evet

AOX içermez

Evet

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Min./maks. tutamak dayanımı

15 dak-20 dak

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

Tuz püskürtme testindeki direnç koşulları

DIN 50021'e uygun

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

30 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 25°C arasında

Min. parlama noktası

-42 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler