Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kapak tapası, tip 4

Kapak tapası, tip 4
RENAULT-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 0501167006
EAN 4047376901605

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapak tapası, tip 4

Ürün no. 0501167006

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Matkap deliği çapı

8,2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-11 mm

Kafa çapı

16 mm

Vida başı yüksekliği

1,5 mm

Baş altı uzunluk

20 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Araç tipi

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

7703077153

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler