Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 8.8, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S10(SYH)M12X50

Ürün no. 008212 50
EAN 4011231135863

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 008212 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 çelik, 8.8, kaplamasız
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

18 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

12 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS10