Çimento kalıntı temizleyici, REMOCEM
Çimento kalıntı temizleyici, REMOCEM
BETON TEMİZLEYİCİ 5KG
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hydrochloric acid based product
Kullanım alanı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
İçerik | 4425 ml |
Kimyasal baz | Hydrochloric and phosphoric acid |
Yoğunluk | 1,13 g/cm³ |
Yoğunluk/koşullar | 1,13 g/cm³ / 20°C'de |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Renk | Açık sarı |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 36 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
İçerik ağırlığı | 5 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5535,500 g |