Yatay/Dikey lazerli terazi CLL 11
YATAY/DIKEY LAZERLİ TERAZİ (CLL11)
MASTER
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Lazer çizgileri çok net görülür
Geniş lazer çıkış açıklıkları
Önemli ölçüde zaman kazandırır
Sadece saniyeler içinde kendi kendine terazileme
Tek tuşla kolayca çalıştırma
Tüm çizgiler, tek bir tuşla hızlı ve kolay bir şekilde açılabilir veya kapatılabilir
Uzun mesafelerde kullanılabilir
Düğmeye basılarak, nabız atışlı lazer çizgileri elde edilebilir. Bu sayede CLL 11 ve manuel algılayıcı (LLE 11) ile dış mekanlarda daha geniş alanlarda çalışma yapılabilir.
Terazileme kontrolü
Otomatik terazileme toleransının aşılması durumunda çizgiler sinyal vermeye başlar. Bu sayede hizalama hataları önlenmiş olur.
Esnek montaj
Piller dahil değildir.
Lazer kategorisi | 2 |
Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına) | 2 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 4 Derece |
Alıcısız aralık | 15 m |
Alıcı ile menzil | 50 m |
Min. sıcaklık koşulları | -10 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 40 °C |
Uzunluk | 115 mm |
Genişlik | 76 mm |
Yükseklik | 108 mm |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
UNIADAPT-LT-CLL11/PLL11
PLABG-LT-F.CLL11/PLL11
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBInformation on price display
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!