Cephe vidası, A ST A2K tipli
FABA MONTAJ VİDASI GLV. 6.5X90
FABA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Çelik |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Galvanizli |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | WOTHR |
Uç şekli | Uç |
Yeraltı | Ahşap |
Nominal çap (d1) | 6,5 mm |
Uzunluk (l1) | 90 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 16 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,5 mm |
Harici sürücü (s1) | 3/8 inç |
Diş uzunluğu | 68 mm |
Pul çapı (d2) | 16 mm |