Online-Mağazaya kayıt olmak istiyor musunuz?

Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır

Müşteriler için giriş
Online-Mağazaya kayıt olmak istiyor musunuz?

Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır

Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S

Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S
EL.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK.(EWS 24-180-S)-2400W
MASTER

Ürün no.: 070244520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S

Ürün no.: 070244520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x 1

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çapı maksimum 180 mm olan diskler için hızlı sıkıştırma somunlu 2400 watt'lık avuç içi taşlama makinesi.

Tutma sapı 90°'lik açılar halinde döndürülebilir


Hem taşlama hem de kesme işlemi için optimum çalışma konumu.



Her iki tutma sapında da titreşim sönümleme


Çalışma sırasında daha az yorulma.



Bükülmeye karşı dayanıklı koruyucu başlık


  • Başlık, çalışma sırasında bükülmez; bu da kullanıcı için ideal koruma sunar.

  • Hızlı ve etkin çalışma için aletsiz ayarlanabilir


Geri tepme koruması


Disk aniden sıkışırsa motora giden güç kesilerek yaralanma riski büyük oranda azaltılır.



Aşırı yük göstergesi


Motora zarar gelmesini önlemek için ünitenin aşırı yüklenmesi durumunda bir LED yanar.



Son derece ince muhafaza


Avuç içi taşlama makinesiyle çalışmayı kolaylaştırır.



Akıllı elektroniklere sahip Açma/Kapatma düğmesi


  • Yeniden başlatma koruması

  • Aşırı yük koruması

  • Yumuşak başlatma


İyileştirilmiş tozdan koruma konsepti


  • Rulmanlar için çift labirent şeklinde sızdırmazlık fitilleri

  • Kapalı anahtar

  • Soğutma havası arka havalandırma yuvalarından emilir ve öndeki dişli kafasından dışarı verilir
Uyarı

Hasarlı bir motor, avuç içi taşlama makinesinin arıza yapmasının birincil nedenidir!


Motorun üzerindeki plastik ızgaralar emilen taşlama tozunu güvenilir bir şekilde tutar. Bu sayede toz motorun hassas sargılarına zarar veremez.

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

2400 W

Güç çıkışı

1600 W

Maks. rölanti devri

8500 U/min (dakikadaki devir sayısı)

Maks. kesme diski çapı

180 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Makine ağırlığı

5,7 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Çift tutma saplı avuç içi taşlama makinesi EWS 24-180-S dahil:

 
Miktar
Ürün
Açıklama
Hızlı sıkıştırma somunu Jacobs
1 x
Hızlı sıkıştırma somunu Jacobs AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU(180-230MM)
Ürün no.: 0702489900
Açıklama: Avuç içi taşlama makineleri için aşındırıcıların aletsiz değiştirilmesi. Elle sıkıştırılır ve tekrar çıkarılır.
Miktar: 1 x
Kelepçeleme flanşı
1 x
Kelepçeleme flanşı CLAMPING FLANGE
Miktar: 1 x
Titreşim azaltıcı tutma sapı
1 x
Titreşim azaltıcı tutma sapı SP-AUXILIARYHANDLE
Miktar: 1 x
Koruyucu başlık
1 x
Koruyucu başlık KORUYUCU BASLIK
Miktar: 1 x

Son okunan