Çift taraflı yıldız anahtar
Çift taraflı yıldız anahtar, yarım ay şekilli
YARIM AY ANAHTAR-YILDIZ-KROM-19X22
Ürün no. 071523 21
EAN 4011231732574
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik yarım ay anahtar
- İpucu: Çift altıgen
- Standart: ISO 3318
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı
- Geometri: Yarım ay şekli, 30° dönüş açısı, ince cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Motor blokları, marş motorları ile emme ve egzoz manifoldları olan uygulamalar
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 19 x 22 mm |
Uzunluk (L) | 235 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 11,5 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 12 mm |
Halka dış çapı (d1) | 28,5 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 32 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç tipi | On iki kenarlı baş |