Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®
Çift taraflı yıldız anahtar (DIN 6014020101)
DÜZ-YILDIZ ANAHTAR-30X32-KROM-289MM
Ürün no. 0714213032
EAN 4011231712415
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tasarım: metrik, düz
- Tahrik: POWERDRIV çift altıgen
- Standart: DIN 837/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: polisajlı, krom kaplamalı
- Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
- Kısa mil ve ince kafalar sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 30 x 32 mm |
Uzunluk (L) | 289 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 13 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 13 mm |
Halka dış çapı (d1) | 43,5 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 46 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!