Çift taraflı karbür uçlar
Çift taraflı katkılı karbür uç
KESİCİ BIÇAK-SERT ÇELİK İÇİN-50X12X1,5MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yiv ve derz açma kafası için
- Çift taraflı karbür kesici uçların uzun servis ömrü vardır
- Tüm üreticiler için uygundur
- Daha iyi üretim kapasitesi
- Daha kısa kurulum süreleri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Yiv ve derz açma, oluk açma, frezeleme.
![]() | |
Uzunluk x genişlik x kalınlık (LxBxD) | 50 x 12 x 1,5 mm |
Delik sayısı | 2 ADET |
Delik mesafesi (l) | 26 mm |
Delik çapı (d) | 4,1 mm |
Açıklık açısı | 35 Derece |
Kesici kenar sayısı | 2 ADET |
Karbür kalitesi | K01S |
Malzeme | Karbür |
Bıçak sistemi | Euro kesici uç |
İşlenecek malzeme | Yumuşak kereste, Sert kereste, Plastik, Yapay taş, Ham sac malzeme, Plastik kaplamalı sac malzeme, Kaplamalı sac malzeme, MDF |