Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi
Birleştirme klemensi
ISIT.SIKIŞT.NEM.DAY.KAB.BİRL.4,0-6,0 SRI
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru
- %40 daha hızlı küçültme süreci sayesinde zaman tasarrufu
- +300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı sayesinde konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
RoHS uyumlu
Veri sayfaları(X)
Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı mükemmel direnç sağlar.
Min./maks. tel kesiti | 4-6 mm² |
Renk | Sarı |
Yalıtkan dayanımı | 30 kV/mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 125 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 300 °C |
Uzunluk | 40 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!