Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift taraflı film yapışkan bant Ultratack

Montaj bandı Ultra Tack
ULTRATACK ÇİFT TRF.BNT-ŞEFFAF-W19MM-L25M

Ürün no. 0894909011

EAN 4065746431651

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı film yapışkan bant Ultratack

Ürün no. 0894909011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç ve dış mekan kullanımı için son derece yapışkan, çift taraflı PET bant

200°C'ye kadar kısa süreli ısı direnci



Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü


  • Mükemmel yapışma gücü

  • Yüksek yırtılma mukavemetine sahip çözücü akrilat yapıştırıcı


İçeride ve dışarıda kullanım için uygundur


UV ve hava koşullarına mükemmel dayanım

Not

İdeal işleme sıcaklığı yaklaşık 10°C - 49°C arası. 10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Maksimum sıcaklık direnci + 200°C (kısa süreli).

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Otomotiv endüstrisi için ABS, polyester, EPDM vb. gibi plastik parçaların montajı. Mobilya endüstrisi için profillerin ve dekoratif kalıpların montajı. Elektronik cihazlar için aksesuarların montajı.


Paneller, POS malzemesi, baskı sonlandırma ve genel uygulamaların montajı. Bağlantı sacı, alüminyum. Esnek ve sert malzemelerin yapıştırılması ve laminasyonu.

Kılavuz

Ürünü uygulamadan önce yüzeyler temiz, kuru ve toz, gres, yağ ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Yapıştırıcı tabanı

Çözücü akrilat

Destek malzemesi

PET film

Renk

Şeffaf

Rulo genişliği

19 mm

Rulo uzunluğu

25 m

Kalınlık

0,20 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 49 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

200 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Mükemmel

Nem direnci

Evet

Yapışma gücü 25 mm'de

24 N

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

2 Yıl / 10°C - 35°C arası, güneş ışığına maruz kalmadan, ısı kaynakları olmadan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler