Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç güçlü lokma, güçlü

1/2 inç güç.lok.ana.alt.alşm.jant için

Ürün no. 071413419
EAN 4058794024654

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma, güçlü

Ürün no. 071413419

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha uzun kullanma süresi için entegre güçlendirme halkasıyla
  • Standart: DIN 3121/ISO 1174

  • Tahrik: Kilit pimi için delik ve O-ring için oluk

  • Geometri: uzun


Uzun kullanma süresi


Alüminyum alışımlı jantlar için standart güçlü lokma anahtarlarının kullanma süresinin en az iki katı kadar kullanma süresi sağlamak için güçlendirme halkası.



Değiştirilebilir plastik kaplama


Alüminyum jantları korumak için plastik kaplamalı



Renk kodlu lokma anahtarları


Daha az çalışma süresinin harcanması için istenen boyutu belirlemeyi kolaylaştırır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

19 mm

Uç tipi

Dış altıköşe için

Uzunluk (L1)

86 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

27,5 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

20 mm

Manşon iç çap (d2)

26 mm

Manşon dış çap (d3)

28 mm

Tasarım

Dövülmüş

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Standartlar

ISO 1174, DIN 3121

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler