Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift taraflı bant Güçlü

Güçlü çift taraflı bant
ÇİFT TARAFLI MNTAJ BANT-KIRMIZI-19MMX10M

Ürün no. 0894909009
EAN 4065746323826

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı bant Güçlü

Ürün no. 0894909009

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kaynak, delme veya perçinleme yerine yapıştırma.

İç ve dış mekan kullanımı için son derece yapışkan, çift taraflı yapışkan bant



Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü


Bandın metre başına taşıma kapasitesi:


  • 8 kg/25 mm genişlik

  • 6 kg/19 mm genişlik

  • 4 kg/12 mm genişlik


Gizli bağlantılar mümkündür


  • Zahmet verici delikler, vidalar, perçinler vb. olmadan en elverişli tasarım.

  • Malzemeye delik açılması vb. ile zayıflamaz


2'si 1 arada: tek bir adımda bağlantı ve sızdırmazlık sağlar


  • Paslanmaz

  • Titreşim gürültülerini azaltır


Çok iyi nem direnci


Dış mekanlarda veya nemli alanlarda kullanım için uygundur

Not

PE veya PP gibi düşük enerjili malzemeler üzerinde ve örneğin PA, kauçuk, silikon, yumuşak PVC, EPDM veya boya kaplamalı alüminyum gibi yapıştırması zor yüzeyler üzerinde kullanılması tavsiye edilmez. Yapışma gücü boyalı yüzeylerde azalabilir. Son yapıştırıcı gücü, oda sıcaklığında yaklaşık 72 saat sonra sağlanır.



Sunulan yapıştırma çözümleri ile ilgili yapı denetim ve uygulama yönetmelikleri ülkelere göre farklılık gösterebilir, bu yüzden kullanmadan önce bunları inceleyin. Uygulamanızı tasarlarken ve gerçekleştirirken bu talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 1,80 m'deki yüksekliklerde yapıştırma işlemi yaparken mekanik emniyet önlemleri almanızı tavsiye ederiz.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Son derece geniş bir malzeme yelpazesini yapıştırmak için örneğin cam (işlenmemiş), metal, alüminyum, ahşap, beton, ABS, sert PVC ve PMMA.



Otomotiv/kargo:


Sensörler; reflektörler, ayna camları, dekoratif şeritler, tavan döşemesi, tamponlar vb. gibi her türlü yapıştırma işleri.



Metal/yapı montaj:


Kablo kanallarını, montaj işaretlerini, cam elemanları, tutma saplarını, kapılar ve asansörler için metal döşeme ve taban plakalarını, neon reklamcılığı için plastik parçaları yapıştırma.


Tepe lambaları, seralar vb. ile kullanılan belirli malzemelerin çeşitli termal genleşme özelliklerini göz önünde bulundurun.



Tesisat:


Ayna, braketler, dekoratif bileşenler, rulo sistemleri vb.



Ahşap/inşaat:


Cephe yapımındaki metal profiller, kubbeli aydınlatmalar ve seralar için cam ve plastik parçalar, pencere ve kapı çubukları vb.

Kılavuz

Son derece geniş bir malzeme yelpazesini yapıştırmak için kullanılır. Örneğin; cam, çelik (işlenmemiş), alüminyum (işlenmemiş), ham ahşap, beton, ABS, sert PVC ve PMMA.



Ahşap ile kullanılırken dikkatli olunuz, yapıştırılacak malzemenin bileşeni yapıştırıcı mukavemetini etkileyebilir.



PE, PP, toz kaplama, Teflon® gibi düşük enerjili yüzeyler veya PA, kauçuk, silikon, yumuşak PVC, EPDM vs. gibi yapıştırması zor yüzeyler üzerinde kullanım için önerilmez. Maksimum tutma gücü yalnızca optimum işlem koşullarında sağlanır. Güçlü çift taraflı montaj bandı, 15°C'nin üzerindeki işleme sıcaklığının korunduğu çoğu pürüzsüz veya hafif dokulu ve yeterli derecede sert yüzeylerde 10 mm derinliğe kadar düz nesneleri tutar. Yüzeyi hafifçe zımparalamak yüzey alanını artırır, bu sayede yapıştırıcı mukavemeti arttırılabilir. Metaller üzerindeki oksit katmanları da giderilir. Yapıştırmadan önce zımpara tozlarını mutlaka temizleyin. Yağ içeren basınçlı hava kullanmayın.



Bağın dayanıklılığı uygulanan kuvvete bağlıdır. En iyi sonuçlar, tüm yapıştırıcı yüzeyi yüklendiğinde (çekme ve kesme kuvveti) elde edilir, tasarımla ilgili hat yüklemesi önlenmelidir (soyulma kuvveti) veya mekanik koruma ile uygulanmalıdır. Baş üstü bağlamalar önerilmez. Bir bağ oluşturabilmek için bantta yeterli temas basıncı (20 N/cm²) ve ardından tam yükü kaldırmadan önce yeterli süre gereklidir. Son yapıştırıcı gücü, oda sıcaklığında yaklaşık 14 saat sonra sağlanır. Bağa, bu süre geçene kadar yük uygulanmamalıdır. İç uygulama için gerekli yapışkan yüzey her kg yük başına en az 25 cm²'dir; dış mekan kullanımı için her kg yük başına en az 60 cm²'dir. İç veya dış mekan uygulamalarındaki daha yüksek sıcaklıklarda, montaj bandı daha yumuşaktır ve bu yüzden tutma kuvveti daha düşük olur.

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler