Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip
DIN 1587 Şapkalı Somun, çelik 6 çinko kaplamalı
ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-(A2K)-A-SW13-M8
Ürün no. 03568
EAN 4011231344593
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1587, çelik 6, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not
Alttan kesim olmayan tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yuvarlak |
Tasarım | Kesik uç olmadan, Yüksek tip |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 15 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
Onay | 0-uygulanamaz |