Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 8.8, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S3(SYH)M4X55

Ürün no. 00824 55

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00824 55

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 çelik, 8.8, kaplamasız
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

55 mm

Kafa çapı (dk)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH3

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A