Kablo uçları için çoklu muhafazalı fiş soketi 2,8 x 0,5 mm
Kablo ucu iç. üst. gçm. bağ. 2,8x0,5mm
6LI SOKET ERKEK KLMN.İÇİN 2,8MM TIRN.BYZ
Ürün no. 05551016
EAN 4011231454711
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
Elektrik direği sayısı | 6 ADET |
Temasların birbirleri ile düzenlenmesi | Her üçü paralel |
Kontak ölçer | 2.8 |
Min./maks. tel kesiti | 1-1,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Maks. nominal voltaj | 24 V/DC |
Maks. akım | 14 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 80 °C |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Renk | Doğal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!