Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 3

CITROEN/PEUGEOT-KAPI DÖŞEME KOPÇASI SYH

Ürün no. 0501121137

EAN 4046778488479

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 3

Ürün no. 0501121137

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dört ayaklı, kapaklı, yuvarlak kafalı kopça
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Min./maks. matkap deliği çapı

9,50-9,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,80-0,80 mm

Kafa çapı (A)

10,00 mm

Baş altı uzunluk (B)

14,9 mm

Göbek çapı (C)

6,00 mm

Kavrama aralığı kafası (D)

2,80 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Peugeot, Citroen

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

856535

kurulum konumu

Kaporta, Üniversal

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler