Çift ayaklı iç ve dış çektirme Üniversal
Üniversal çektirme, iki kollu
İÇ-DIŞ ÇEKTİRME-2AYAKLI-200X210MM
Ürün no. 0714522200
EAN 4024835926164
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kancaları değiştirerek iç ve dış çektirme olarak kullanım
- Yatakların, dişlilerin, rulmanların vb. güvenli ve hızlı şekilde çıkarılmasına yönelik klasik çektirme
- Sıcak dövülmüş çapraz kiriş ve kancalar
- Gazla nitrokarbürlenmiş mil
- Hassas frezelenmiş ayak kavrama parçaları güvenli ve hassas biçimde çıkarılır
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış sıkıştırma genişliği (A) | 200 mm |
Sıkıştırma derinliği (B) | 150 mm |
Min./maks. iç sıkıştırma genişliği (C) | 130-260 mm |
Mil uzunluğu | 210 mm |
Kanca genişliği (D) | 30 mm |
Kanca ucu uzunluğu (E) | 18 mm |
Kanca ucu kalınlığı (F) | 3,5 mm |
Maks. çektirme ağırlığı (t max) | 5 t |
Kol sayısı | 2 ADET |
Diş ölçüsü | G 1/2 inç |