Çerçeve Nova Pro Scala H186 H186 çekmeceler için
Çerçeve Nova Pro Scala H186
NOVAPRO SCALA ÇEKMECE YANAĞI-H186-NL500
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- İnce, kapalı çerçeve
- 780 mm ön yüksekliğe kadar yüksek stabilite
- Özelleştirme için tasarım çubukları
- Entegre yükseklik, yan ve eğim ayarı
- Düz iç kenarlar ve düşük kurulum genişliği sayesinde optimum alan kullanımı
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Ön kısmın alet kullanmadan montajı ve sökülmesi
- Taban ve arka duvarın genişliği aynıdır
- Zemin çalışması gerekmez
PU 20 paketleme ünitesi ile sürdürülebilir paketleme. 20 sol çerçeveden oluşan bir kutu ve 20 sağ çerçeveden oluşan bir kutu set olarak tedarik edilir.
Boyutlar değişebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Mutfak/banyo/oturma odası mobilyası
![]() | |
Nominal uzunluk | 500 mm |
Malzeme | Çelik |
Renk | Taş |
Yüzey | Epoksi kaplama |
Yükseklik | 186 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 2 mm |
Yanal ayarlama | +/- 1,5 mm |
Eğim ayarlaması | Entegre |
| İşaretler | |||||
| B | Zemin | FST | Ön çıkıntı | NL | Nominal uzunluk |
| BB/BL | Taban genişliği/taban uzunluğu | KV | Dolabın ön kenarı | RW | Arka panel |
| EB | Montaj genişliği | LWK | Dolabın net genişliği | RWB | Arka panel genişliği |
| FAS | Yan tarafta ön destek | MET | Minimum montaj derinliği | RWH | Arka panel yüksekliği |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!