Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İkili boru kelepçesi W-GFIXBD 927

Çiftli Fixbride W-GFIXBD 927
İKİLİ BORU KELEPÇESİ (W-GFIXBD927) 16 MM

Ürün no. 0864927116
EAN 4045727386798
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İkili boru kelepçesi W-GFIXBD 927

Ürün no. 0864927116

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIGA® CS-1 ve DIGA® CS-2 Power için uygun

G2.1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boş boruların (çelik-zırhlı ve plastik borular) yanı sıra sıhhi tesisat ve ısıtma borularının DIN/EN 206-1 ve DIN 1045'e uygun olarak beton yüzeylere (≤ C 40/50) hızlı sabitlenmesi için. Kum/kireç tuğla, boşluksuz tuğla ve çelik

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Uzunluk (A)

64 mm

Genişlik (B)

20 mm

Köşebentler arasındaki mesafe (C)

26 mm

Boru dış çapı için uygun (ØD)

16 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler