Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cep metresi 1C-PT18

Cep metresi 1C PT18
ŞERİT METRE-(1C-PT18)-5M

Ürün no. 071465 005

EAN 4056807593401

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cep metresi 1C-PT18

Ürün no. 071465 005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Darbeye karşı dirençli plastik muhafazaya ve sarı renkli şeride sahip yüksek kaliteli ve kullanışlı cep metresi.
  • 2 bileşenli kilitleme düğmesine sahiptir

  • Üç perçinli uç kancası uzun kullanım ömrü sağlar

  • İç ve dış ölçümler için hareket ettirilebilir uç kancası

  • EC hassasiyet sınıfı 2 ile uyumludur

  • Kolay okunabilir şerit

  • Şerit üzerinde çiziğe karşı üstün direnç sağlayan kaplama

  • Kemer klipsi ve el askısı ile
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. uzunluk ölçüm aralığı (L max)

5 m

Bant genişliği (b)

19 mm

Muhafaza malzemesi

Plastik

Doğruluk sınıfı

II

Ölçü şeridi bükülmeden önce maksimum uzatma (dikey)

240 cm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler