Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski

Çelik/paslanmaz çelik için taşlama diski
TAŞLAMA TAŞI-ÇELİK-MAVİ-D115X6MM

Ürün no. 0669381156
EAN 4056807562209

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski

Ürün no. 0669381156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok iyi performans değerlerine sahip, sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş standart düz taşlama diski.
  • Yüksek kopma dayanımı

  • Orta sertlikte disk

  • EN 12413 Avrupa standardının en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri ve sertleştirilmiş çeliklerde kenarların, kaynak dikişlerinin ve yüzeylerin taşlanması. Alaşımsız paslanmaz çelik, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaya ve aside dirençli çelikler, krom-nikel çelikler.

  • Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.

Çap x kalınlık

115 x 6,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

13300 rpm

Maks. dairesel hız

80 m/s

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Sökme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çıkarma performansı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler