Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik için taşlama diski

Çelik için taşlama taşı
TAŞLAMA TAŞI-ÇELİK-MAVİ-D115X6MM

Ürün no. 0669161156

EAN 4038898435679

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için taşlama diski

Ürün no. 0669161156

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok iyi performans değerlerine sahip, sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş standart düz taşlama diski.
  • Yüksek kırılma direnci

  • Orta sertlikte taş
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler, taşlama kenarları, kaynak dikişleri ve yüzeyler

Çap x kalınlık

115 x 6,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler