Çelik için Speed taşlama taşı
Taşlama diski, çelik, Speed
TAŞLAMA TAŞI-SPEED-ÇELİK-MAVİ-D180X6,5MM
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Oldukça rahat ve yumuşak taşlama işlemi
- Sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş yüksek performanslı taşlama taşı
- Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle taşlama için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin — kırılma riski artar!
- Uygun temas basıncını sağlayın
- Kesme taşlarını (düz tasarımlı) daima metal halkayla makineye tutturun
Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.
Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Veri sayfaları(X)
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Kenarları, yüzeyleri, sert kaynak dikişlerini taşlama vb.
Çap x kalınlık | 180 x 6,5 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 8500 dev/dk |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çıkarma performansı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |