Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun

DIN 934 kaplamasız paslanmaz çlk, A4
AKB.SOMUN DIN934(A4)SW8-M5

Ürün no. 03265

EAN 4011231341196

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun

Ürün no. 03265

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 934, A4 paslanmaz çelik, düz
Not

DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M5

Yükseklik (m1)

4 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Standartlar

DIN 934

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler