Kaba gijonlu kuru duvar vidası, harmanlanmış
Çelik, fosfatlı, kaba gijon H, harmanlanmış
ŞERİT VİDA-ALÇIPAN VİDAL.MAK.İÇİN 3,9X45
Ürün no.
017983945
EAN 4024835037983
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Harmanlanmış vida bağlantısı için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Nominal çap (d) | 3,9 mm |
Uzunluk (l) | 45 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 31 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Kaba dişli |
Uç şekli | Uç |