Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

Plstk çok amçl dübel, Shark, yakasız
AHTAPOT DÜBEL 8X51MM
ZEBRA-SHARK

Ürün no. 090600851
EAN 4024835774840

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

Ürün no. 090600851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
  • Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır

  • -40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir

  • Renk: Sedef rengi kırmızı

  • Önceden şekillendirilmiş diş, WÜPOFAST vida için düşük takma torku sağlar

  • Uzunlamasına kilitlenen kenarlar dönüşü önler

  • Uygulamadan bağımsız olarak tek bir vida çapı kullanılabilir

  • Delikli tuğla/boşluklu duvarlarda genişleyen kollar birbirlerine düğümlenirler veya pozitif kilitleme için katlanırlar

  • Kafada önceden şekillendirilmiş diş

  • Pozitif kilitleme veya sürtünmeli kilitleme ile sabitleme için üç yönlü bölme

  • Kanatlar, katı veya içi boş blok tuğlada dönme önleyici aygıt olarak iş görür

  • Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • İyi tutma gücü sağlamak için maksimum vida çapıyla katı ve içi boş blok tuğlada kullanılabilir

  • Alçı levha panellerde, presli kartonda, ahşap panellerde vb.

  • Trifon saplama vidaları, kancalar, halka cıvatalar, WÜPOFAST vidalar, ECOFAST vidalar, ahşap vidaları (örn. ASSY-D)

Ankraj çapı

8 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Kırmızı

Gereken vida çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

51 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Matkap deliği derinliği (t)

60 mm

Gömme derinliği (h s)

51 mm

Gerekli vida uzunluğu (l s)

Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler