Standart fiş sigorta maksi.
MAKSİ FİŞ SİGORTA 30AMPER YEŞİL
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Maks. akım | 30 A |
Renk | Yeşil |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 ila 125 °C |
Temas yüzeyi | Gümüş kaplamalı |