Çelik/ahşap bağlantı askısı
Çelik/ahşap bağlantı askısı
ÇELİK-AHŞAP TAŞIYICILAR İÇİN BAĞLANT
Ürün no. 068113540
EAN 4011231560849
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Iron-wood anchors are used for attaching/securing against wind suction of wooden beams, battens or purlins on steel T-beams. They must be attached on both sides as position retainers to prevent disengagement and nailed in place beginning from the steel joists.
Kılavuz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x montaj yüksekliği x montaj derinliği | 135 x 40 x 30 x 15 mm |
Kalınlık | 4 mm |
D 5 mm delik sayısı | 6 ADET |
Ağırlık | 147 g |
Onay | EN 14545:2009-02 |
Min. germe dayanımı Rm | 330 N/mm² |
Min. kopma uzaması A80 | 19 % |
Malzeme | Çelik |
Malzeme göstergesi | S250GD |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |