Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çatı kaplaması matkap ucu

MFD-S çatı tipi çok amaçlı matkap ucu altıgen sap
Ç.A.MTKP.UÇ-D.TAŞ-1/4-AKB-D4-L100-WL39MM
ZEBRA

Ürün no. 0641064010
EAN 4050641970657

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çatı kaplaması matkap ucu

Ürün no. 0641064010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

En zorlu çatı kaplamalarında bile döner delme işlemi için özel matkap ucu.

Son derece sert


Özel geometrili özel karbür kaplaması sayesinde karşısında en sert çatı kaplamaları bile duramaz



Son derece hassas delme


Hassas işlenmiş helisel oluklar



Standartlaştırılmış 1/4 inç altıgen sap


  • Mandrende kayma olmaz

  • Tüm uç tutuculara uygun
Not
  • Devir sayısı aralığına uygun (yaklaşık 600-1000 dev/dk)

  • Çok sert malzemeler için temas basıncını artırın

  • Darbeli delme için uygun değildir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Eternit, arduvaz, seramik, kiremit, mermer ve granit gibi çatı kaplamalarında döner delme işlemleri. Şarjlı matkaplar için özel olarak tasarlanmıştır.

Çap (Ø)

4 mm

Uzunluk

100 mm

Çalışma uzunluğu

39 mm

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şaft

Altıköşe

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler