Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(11,0-15,0)5X20
Ürün no.
09315 20
EAN 4045989091874
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 5,0 x 20,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 11,0-15,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,2 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,1-5,2 mm |
Kesme kırılması yükü | 5000 N |
Germe kırılması yükü | 4200 N |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Matkap deliği çapı | 5,1 mm |
Standartlar | UNI 9200 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |